曜日別特売
3405 シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronics 49171387

シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流 → 電圧 、 入力範囲:2.5 A 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3405 、 3405タイプ - 電源コネクタユニット. タイプ4590は、幅がたった6 mmの電源接続ユニットです。. 6 mmの薄型ハウジング 電源端子からDINレールに提供 最大2.5 Aまで対応 最大100台のユニットに電力供給可能 ユーザーフレンドリなラベルデザイン ATEX Exゾーン2/IECExゾーン2/FMディビジョン2に設置 船内など、振動が激しい環境に最適注文コード49171387品番3405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,427
販売価格(税別)
18,570
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流 → 電圧 、 入力範囲:2.5 A 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3405 、 3405タイプ - 電源コネクタユニット. タイプ4590は、幅がたった6 mmの電源接続ユニットです。. 6 mmの薄型ハウジング 電源端子からDINレールに提供 最大2.5 Aまで対応 最大100台のユニットに電力供給可能 ユーザーフレンドリなラベルデザイン ATEX Exゾーン2/IECExゾーン2/FMディビジョン2に設置 船内など、振動が激しい環境に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする