曜日別特売
4104 シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronics 49171396

シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:アクティブバイポーラ, アクティブユニポーラ, 電流, パッシブ2線, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流から電圧, ユニポーラからバイポーラ 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:加速, 電流, 位置, トルク 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4104 、 4104ユニバーサルユニポーラ / バイポーラ信号トランスミッタ. 4104ユニバーサルユニポーラ / バイポーラ信号トランスミッタは、ユニポーラ / バイポーラ電圧及び電流信号の測定と出力に使用します。パッシブ入出力でもアクティブ入出力でも動作し、電源整合電流ループに最適です。. 特長と利点. プログラミング及びプロセス監視には4501 ( ; 796-6890 796-6890 )ディスプレイを使用 ; 20 msの高速応答時間でトルク、位置、電流、及び加速度センサによって生成された信号を測定 高精度: ; 0.05 % 設定可能なバイポーラ又はユニポーラI/Oを使用 2線又は3線式トランスミッタの測定を可能にする励起源 方向を選択(I/Oを反転)できるので比例制御用途に最適 NAMUR NE21 / NE43推奨を満たしており、過酷なEMC環境での高い精度を発揮し、センサのエラーを簡単に検出 各装置は、2.3 kV acの高電圧、3ポートガルバニック絶縁レベルでテスト済み 優れたS/N比: > 60 dB すべてのプログラミングはパスワードで保護可能 並列取り付け向けの低消費電力 海洋用途向けの認定を取得注文コード49171396品番4104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,109
販売価格(税別)
39,190
仕様入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:アクティブバイポーラ, アクティブユニポーラ, 電流, パッシブ2線, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流から電圧, ユニポーラからバイポーラ 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:加速, 電流, 位置, トルク 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4104 、 4104ユニバーサルユニポーラ / バイポーラ信号トランスミッタ. 4104ユニバーサルユニポーラ / バイポーラ信号トランスミッタは、ユニポーラ / バイポーラ電圧及び電流信号の測定と出力に使用します。パッシブ入出力でもアクティブ入出力でも動作し、電源整合電流ループに最適です。. 特長と利点. プログラミング及びプロセス監視には4501 ( ; 796-6890 796-6890 )ディスプレイを使用 ; 20 msの高速応答時間でトルク、位置、電流、及び加速度センサによって生成された信号を測定 高精度: ; 0.05 % 設定可能なバイポーラ又はユニポーラI/Oを使用 2線又は3線式トランスミッタの測定を可能にする励起源 方向を選択(I/Oを反転)できるので比例制御用途に最適 NAMUR NE21 / NE43推奨を満たしており、過酷なEMC環境での高い精度を発揮し、センサのエラーを簡単に検出 各装置は、2.3 kV acの高電圧、3ポートガルバニック絶縁レベルでテスト済み 優れたS/N比: > 60 dB すべてのプログラミングはパスワードで保護可能 並列取り付け向けの低消費電力 海洋用途向けの認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする