内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → リレー 、 入力範囲:0 → 12 V dc、0 → 20 mA 、 出力レンジ:2 A、250 V 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4131 、 4131タイプ - ユニバーサルトリップアンプ. 4131は、1チャンネルのユニバーサルトリップアンプです。 プロセス較正、リレーシミュレーション、パスワード保護、エラー診断、一部のヘルプテキストを、ディスプレイフロント(4501)から数言語でプログラム可能です。. ユニバーサルトリップアンプ RTD、TC、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 2つの調整可能なアラームリミット 4131を4501ディスプレイ / プログラミングフロントと共に使用すると、用途に合わせてあらゆる操作パラメータを調整可能 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) あらゆる用途に合わせて設定可能な、2組の無電位リレーコンタクトを使用したプロセス制御 高低のセットポイントで定義されるウィンドウ機能付きトリップアンプ リレーはウィンドウ外で状態変化 FM承認、ディビジョン2での設置 2個のリレー出力 ユニバーサルAC又はDC電源注文コード49171423品番4131