内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 100 mA, 0 → 250 V dc, 10 MΩ, 10 Ω 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:リニア抵抗、ポテンショメータ、RTD、熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5116A 、 5116Aタイプ - プログラマブルトランスミッタ. 5116Aプログラマブルトランスミッタは、電子温度測定をリニア化するために使用します。 また、リニア抵抗の変動を変換するためにも使用します。たとえば、ソレノイド及びバタフライ弁、又は取り付けたポテンショメータによりリニア運動に対して使用できます。. RTD、TC、mV、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 2線供給 ; 16.5 V バイポーラ電圧入力 入力は、プロセスの正確なスパンまで較正可能 プロセス信号のゼロドリフトは、前面ボタンを1度押すだけで調節可能 電流、電圧、2リレーの出力 緑色の前面LEDは、通常の動作と誤動作を表示 アクティブ出力リレーそれぞれに対する黄色のLED 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック 3ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 AC又はDCによるユニバーサル供給 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ注文コード49171475品番5116A