曜日別特売
466-2236 シグナルコンディショナ RS PRO RS PRO 49171624

シグナルコンディショナ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:電圧 出力タイプ:電圧 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁信号コンバータ 入力範囲:0 10 、 出力レンジ:0 10 、 電源電圧:24 dc 取り付けタイプ:DINレール 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+45℃ モジュールタイプ:コンバータ BM303 3ポート絶縁信号コンバータ. 24 dc電源 完全絶縁型 入力 電源 出力 光絶縁回路を介して供給する前に信号を調整 赤色のLED電源オンインジケータ注文コード49171624品番466-2236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様入力タイプ:電圧 出力タイプ:電圧 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁信号コンバータ 入力範囲:0 10 、 出力レンジ:0 10 、 電源電圧:24 dc 取り付けタイプ:DINレール 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+45℃ モジュールタイプ:コンバータ BM303 3ポート絶縁信号コンバータ. 24 dc電源 完全絶縁型 入力 電源 出力 光絶縁回路を介して供給する前に信号を調整 赤色のLED電源オンインジケータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする