商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → アナログ 、 入力範囲:-210 → +2310 ℃、-220 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA, -10 → +10 V, 4 → 20 mA 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 モジュールタイプ:コンバータ 、 Microcompact温度 / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompact温度 / アナログコンバータ. 2/3極絶縁 LEDインジケータ ねじ / スプリング端子 IP20保護注文コード49171694品番794-8533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)