商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:±5 A, 0 → 5 A 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 モジュールタイプ:コンバータ 、 Microcompact電流 / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompact電流 / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ / スプリング端子 IP20保護注文コード49171719品番794-8542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。