商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc、19.2 → 28.8 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 Microcompactアナログ / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompactアナログ / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ / スプリング端子 IP20保護注文コード49171737品番794-8552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。