商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → アナログ 、 入力範囲:-210 → +2310 ℃、-220 → +850 ℃ 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100センサ、PT1000、熱電対 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Microcompact温度 / 限界値スイッチ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompact温度 / 限界値スイッチ. 2極絶縁 LEDインジケータ ねじ止め端子 IP20保護注文コード49171764品番794-8564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。