曜日別特売
794-8583 シグナルコンディショナ RS PRO RS PRO 49171825

シグナルコンディショナ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 基準適合:cULus 、 Microcompactアナログ / 限界値スイッチ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompactアナログ / 限界値スイッチ. 2極絶縁 自由に調整可能 LEDインジケータ ねじ止め端子 IP20保護注文コード49171825品番794-8583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 基準適合:cULus 、 Microcompactアナログ / 限界値スイッチ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompactアナログ / 限界値スイッチ. 2極絶縁 自由に調整可能 LEDインジケータ ねじ止め端子 IP20保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする