曜日別特売
3RS1700-1CD00 シグナルコンディショナ Siemens SIEMENS 49171913

シグナルコンディショナ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様入力タイプ:Voltage 、 出力タイプ:Current 、 シグナルコンディショナのタイプ:Voltage to Current 、 入力範囲:0 → 10 V 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS170Xアクティブインターフェイスコンバータ. アナログ信号のガルバニック絶縁 アナログ入力のサージサプレッサ 2ウェイ絶縁(出力は電源から絶縁されず) 黄色LEDによる電圧警告表示注文コード49171913品番3RS1700-1CD00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力タイプ:Voltage 、 出力タイプ:Current 、 シグナルコンディショナのタイプ:Voltage to Current 、 入力範囲:0 → 10 V 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS170Xアクティブインターフェイスコンバータ. アナログ信号のガルバニック絶縁 アナログ入力のサージサプレッサ 2ウェイ絶縁(出力は電源から絶縁されず) 黄色LEDによる電圧警告表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする