内容量1個仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:Current 、 シグナルコンディショナのタイプ:Analogue to Current 、 入力範囲:0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RS170Xアクティブインターフェイスコンバータ. アナログ信号のガルバニック絶縁 アナログ入力のサージサプレッサ 2ウェイ絶縁(出力は電源から絶縁されず) 黄色LEDによる電圧警告表示注文コード49171956品番3RS1702-1CD00