MCZ PT100/3 CLP 0...100C -8425720000 シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラー 49172489

シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49172489品番MCZ PT100/3 CLP 0...100C -8425720000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする