曜日別特売
MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C -8473000000 シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000 ワイドミュラー 49172498

シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49172498品番MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C -8473000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする