内容量1個仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アンプ 、 入力範囲:10 → 2000 mA、12 → 24 V 、 出力レンジ:10 → 2000 mA、12 → 24 V 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:プラグイン 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 スイッチ増幅器. Jackpack製品を使用すると、信号整形の分散ソリューションが実現します。M12シグナルボックスはIP67等級です。追加のエンクロージャが不要であることから、生産工場やコンベヤシステムで、又はプロセス内で装置に直接取り付けることができます。. 「つなぐだけ」の簡単取り付け 汎用で多用途 エンクロージャの追加は不要 時間と費用を節約注文コード49172525品番8771430000