Kubler
シグナルコンバータ Kubler
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 出力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:500 kHz, 10 → 30 V 、 出力レンジ:30 mA 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 モジュールタイプ:レベルコンバータ
注文コード
49172708
品番
8.PW.1D-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,654
販売価格(税別)
¥
65,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 出力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:500 kHz, 10 → 30 V 、 出力レンジ:30 mA 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 モジュールタイプ:レベルコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応