Kubler
シグナルコンバータ Kubler
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:周波数, SSI 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ-周波数 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:5 → 30 V 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃
注文コード
49172717
品番
8.SK.1A-1S1D2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:周波数, SSI 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ-周波数 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:5 → 30 V 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応