Kubler
シグナルコンバータ Kubler
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数から周波数 、 入力範囲:500 kHz 、 出力レンジ:30 mA 、 電源電圧:17 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃
注文コード
49172769
品番
8.SP.1SC-2SC2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数から周波数 、 入力範囲:500 kHz 、 出力レンジ:30 mA 、 電源電圧:17 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応