シグナルコンバータ Kubler

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 出力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 入力範囲:250 kHz, 10 → 30 V 、 出力レンジ:30 mA, 12 → 30 V 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃注文コード49172778品番8.SP.2D-2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,248
販売価格(税別)
75,680
仕様入力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 出力タイプ:HTL, RS422, TTL 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 入力範囲:250 kHz, 10 → 30 V 、 出力レンジ:30 mA, 12 → 30 V 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする