1304040000 シグナル絶縁コンバータ Weidmuller ワイドミュラー 49172814

シグナル絶縁コンバータ Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 シリーズ:SAFE SIL3 、 SCSセーフティリレー. SCSセーフティリレーは、機能的に安全なスイッチオフが求められるエリアで使用する必要があります。 このモジュールでEN61508 (SIL 3)の要件を満たすことができます。. 監視回路オプションあり / なしを選択可能 監視回路の幅広い入力電圧に対応 ヒューズに外部からアクセス可能 IP20保護注文コード49172814品番1304040000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様電源電圧:24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 シリーズ:SAFE SIL3 、 SCSセーフティリレー. SCSセーフティリレーは、機能的に安全なスイッチオフが求められるエリアで使用する必要があります。 このモジュールでEN61508 (SIL 3)の要件を満たすことができます。. 監視回路オプションあり / なしを選択可能 監視回路の幅広い入力電圧に対応 ヒューズに外部からアクセス可能 IP20保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする