曜日別特売
CY8C23533-24LQXI システムオンチップ Cypress Semiconductor CYPRESS 49172875

システムオンチップ Cypress Semiconductor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード49172875品番CY8C23533-24LQXI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様プロセッシングユニット:マイクロプロセッサ 、 アプリケーション:自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB 、 テクノロジー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.53mm 、 高さ:0.53mm 、 長さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:5mm 、 PSoC 1 (M8Cコア)、Cypress. PSoC 1 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリは、設定可能なアナログ / デジタルロジックブロックを備えたM8Cコアマイクロコントローラデバイスとプログラム可能なインターコネクトで構成されています。 また、フラッシュプログラムメモリ、SRAMデータメモリ、及び設定可能なI/Oも含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする