シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
シャープ フォトインタラプタ スナップイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
49173119
品番
GP1A173LCS3F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力デバイス:フォトインタラプタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:166 (Minimum)μs 、 標準降下時間:166 (Minimum)μs 、 実装タイプ:スナップイン 、 ピン数:5 、 寸法:27.1 x 9.8 x 16.2mm 、 高さ:16.2mm 、 長さ:27.1mm 、 動作温度 Max:-30℃ 、 動作温度 Min:+95℃ 、 スロット幅:4.3mm 、 幅:9.8mm 、 シリーズ:GP1A173L