シャープ フォトインタラプタ スナップイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 49173137 品番 GP1S173LCS2F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:3μs 、 標準降下時間:4μs 、 実装タイプ:スナップイン 、 ピン数:5 、 寸法:27.1 x 9.8 x 16.3mm 、 高さ:16.3mm 、 長さ:27.1mm 、 動作温度 Max:-30℃ 、 動作温度 Min:+95℃ 、 スロット幅:4.3mm 、 幅:9.8mm 、 出力信号タイプ:アナログ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする