シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
シャープ フォトインタラプタ スナップイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49173146
品番
GP1S173LCS2F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:3μs 、 標準降下時間:4μs 、 実装タイプ:スナップイン 、 ピン数:5 、 寸法:27.1 x 9.8 x 16.3mm 、 高さ:16.3mm 、 長さ:27.1mm 、 動作温度 Max:-30℃ 、 動作温度 Min:+95℃ 、 スロット幅:4.3mm 、 幅:9.8mm 、 シリーズ:GP1S173L
RoHS指令(10物質対応)
対応