仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:50μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:4 、 寸法:2.6 x 4.5 x 2.9mm 、 高さ:2.9mm 、 長さ:2.6mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:2mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度レンジ:-25 → +85℃ 、 スロット付き光スイッチ、フォトトランジスタ出力. 交代運動検出用の縦スリット 位置合わせ異常を防止する位置決めピン 物体の存在や動きの一般的な検出用途に使用
RoHS指令(10物質対応)対応