仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:3μs 、 標準降下時間:4μs 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:4 、 寸法:12.2 x 5 x 10mm 、 高さ:10mm 、 長さ:12.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5mm 、 動作温度レンジ:-25 → +85℃ 、 スロット付き光スイッチ、フォトトランジスタ出力. 交代運動検出用の縦スリット 位置合わせ異常を防止する位置決めピン 物体の存在や動きの一般的な検出用途に使用