シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49173216
品番
PT100MF0MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:6μs●標準上昇時間:5μs●チャンネル数:1●最大光電流:3.45mA●最大暗電流:100nA●半値幅感度角度:±15 °●極性:正●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●寸法:3 x 1.5 x 2.2mm●コレクター電流:20mA●シリーズ:PT100
RoHS指令(10物質対応)
対応