画像準備中

シャープ 距離センサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード49173259 品番GP2Y0D810Z0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピークセンサー距離:100mm 、 出力デバイス:フォトダイオード 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度レンジ:-10 → +60℃ 、 測距センサ、シャープ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器、内蔵の信号処理回路で構成 このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定とスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は4 → 550 cmです。 代表的な用途には、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング及び安全用途があります。. アナログ出力タイプは、距離に合わせた電圧を出力 デジタル出力タイプは、指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響少 追加の外部制御回路は不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする