シャープ 距離センサ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49173268 品番GP2Y0A02YK0F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピークセンサー距離:1500mm 、 ピン数:3 、 実装タイプ:ねじマウント 、 寸法:44.5 x 18.9 x 21.6mm 、 高さ:21.6mm 、 長さ:44.5mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:18.9mm 、 動作温度レンジ:-10 → +60℃ 、 測距センサ、シャープ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器、内蔵の信号処理回路で構成 このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定とスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は4 → 550 cmです。 代表的な用途には、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング及び安全用途があります。. アナログ出力タイプは、距離に合わせた電圧を出力 デジタル出力タイプは、指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響少 追加の外部制御回路は不要 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする