シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
シャープ 距離センサ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49173277
品番
GP2Y0A51SK0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピークセンサー距離:15cm 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:27 x 13.2 x 12mm 、 高さ:12mm 、 長さ:27mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:13.2mm 、 動作温度レンジ:-10 → +60℃