シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
シャープ 距離センサ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49173295
品番
GP2Y1012AU0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 寸法:46 x 34 x 17.6mm 、 高さ:17.6mm 、 長さ:46mm 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:34mm 、 出力信号タイプ:アナログ