シャープ 光センサ(反射型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ピークセンサー距離:15 (Detection) mm, 70 (Non-Detection) mm 、 出力デバイス:フォトインタラプタ 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:39.8 x 9 x 8.65mm 、 高さ:8.65mm 、 長さ:39.8mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:9mm 、 動作温度レンジ:-10 → +70℃ 注文コード49173313 品番GP2A210LCSJF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピークセンサー距離:15 (Detection) mm, 70 (Non-Detection) mm 、 出力デバイス:フォトインタラプタ 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:39.8 x 9 x 8.65mm 、 高さ:8.65mm 、 長さ:39.8mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:9mm 、 動作温度レンジ:-10 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする