シャープ
シャープの 電子部品(オンボード)
シャープの 受動部品
シャープの 光エレクトロニクス製品
シャープ 光センサ(反射型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ピークセンサー距離:27 (Non-Detection) mm, 9 (Detection) mm 、 出力デバイス:フォトインタラプタ 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:39.8 x 9 x 8.65mm 、 高さ:8.65mm 、 長さ:39.8mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:9mm 、 出力信号タイプ:アナログ
注文コード
49173374
品番
GP2A25J0000F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピークセンサー距離:27 (Non-Detection) mm, 9 (Detection) mm 、 出力デバイス:フォトインタラプタ 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:39.8 x 9 x 8.65mm 、 高さ:8.65mm 、 長さ:39.8mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-10℃ 、 幅:9mm 、 出力信号タイプ:アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応