曜日別特売
LAD4RCU シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ シュナイダーエレクトリック 49175693

シュナイダーエレクトリック サージサプレッサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:TeSys Dシリーズ●定格電圧:110 → 240 V●コイルサプレッサモジュール. 高周波干渉の影響を受けやすい回路を保護可能 接触器及び制御リレーに直接取り付け注文コード49175693品番LAD4RCU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:TeSys Dシリーズ●定格電圧:110 → 240 V●コイルサプレッサモジュール. 高周波干渉の影響を受けやすい回路を保護可能 接触器及び制御リレーに直接取り付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする