内容量1個仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LC2K 、 極数:3 、 コイル電圧:48 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:90mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スクリュークランプによる3極可逆式接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 Vac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 2つの「K」シリーズ接触器をまとめた完全な装置 機械式インターロックを採用し、一度に1セットの3極のみを閉じる注文コード49175858品番LC2K0601E7