内容量1個仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LP5K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:90mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スクリュークランプ終端による3極可逆式ミニ接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 V ac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 6 Aと9 Aのスイッチング電流 3極 + 1補助コンタクト 35 mm DINレール / ねじ取り付け ねじクランプ終端 前面計器盤内のLED表示 PLC出力と互換性あり 609-7971コンタクト構成1N/C 609-7965及び609-7987コンタクト構成1N/O 609-7959コンタクト構成1N/O-1N/C注文コード49176086品番LP5K0610BW3