曜日別特売
GC1611B5 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC16シリーズ シュナイダーエレクトリック 49176716

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 GC16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様範囲:Tesys GC 、 シリーズ:GC16 、 極数:2 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:81mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。注文コード49176716品番GC1611B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様範囲:Tesys GC 、 シリーズ:GC16 、 極数:2 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:81mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Schneider Electric TeSys GCモジュラコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys GCモジュラコンタクタは、単相、三相、又は四相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 インパルスリレー機能 デイナイト機能 クラス2絶縁: 作業員と一般の人の継続的な安全性. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys GCシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys GCシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする