曜日別特売
A9C15914 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iACTシリーズ シュナイダーエレクトリック 49176883

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 iACTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:Acti 9 、 シリーズ:iACT 、 極数:2 、 コンタクトの定格電圧:24 → 130 V dc、24 → 240 V ac 、 極/投の設定:双極 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Acti9 iACT補助接触器. iCT接触器に最適なActi9 iACT補助接触器は、様々な操作を可能にします。. iACTsは、接触器パワーコンタクトの「オープン」又は「クローズ」の表示又は制御を可能にします。 iACTpは、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。 iACTcは、インパルスタイプモードの接触器を制御するため、あるいはラッチやインパルスタイプの制御指令を組み合わせるために使用されます。 iACT24は、24 V dc信号を介して、Acti 9 Smartlink又はPLCから230 V ac接触器の制御と表示を可能にします。 iATEtはiCT及びiTLの時間遅延に使用されます。注文コード49176883品番A9C15914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様範囲:Acti 9 、 シリーズ:iACT 、 極数:2 、 コンタクトの定格電圧:24 → 130 V dc、24 → 240 V ac 、 極/投の設定:双極 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 Acti9 iACT補助接触器. iCT接触器に最適なActi9 iACT補助接触器は、様々な操作を可能にします。. iACTsは、接触器パワーコンタクトの「オープン」又は「クローズ」の表示又は制御を可能にします。 iACTpは、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。 iACTcは、インパルスタイプモードの接触器を制御するため、あるいはラッチやインパルスタイプの制御指令を組み合わせるために使用されます。 iACT24は、24 V dc信号を介して、Acti 9 Smartlink又はPLCから230 V ac接触器の制御と表示を可能にします。 iATEtはiCT及びiTLの時間遅延に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする