CJ2RKA16-75TZ 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ SMC 49177424

 

CJ2RKA16-75TZ 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ SMC 49177424
CJ2RKA16-75TZ 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ SMC 49177424

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)16
作動方式(T) 単動引込み
内容量1個注文コード49177424品番CJ2RKA16-75TZ
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)75磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする