内容量1個仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:2 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ケージクランプ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 UL、CSA. 品番の末尾にBLが付いている接触器には、2コンタクトタイプのみの前面取り付け補助コンタクトブロックを取り付けることができます。側面取り付けコンタクトは取り付けられません。. 3極接触器、DC制御. 内蔵コイル抑制 3極N/O 補助コンタクト構成、1 N/O、1 N/C 作動時間(閉): 12 → 22 ms 作動時間(開): 4 → 19 ms注文コード49178064品番LC1D093BD