曜日別特売
LC1D258B7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 49178475

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:4 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 UL、CSA. 4極接触器、AC制御. 使用カテゴリAC1 補助コンタクト構成、1 N/O、1 N/C LC1D接触器の幅: 45 mm LC1Dシリーズの閉時間: 12 → 22 ms、開時間: 4 → 19 ms これらの接触器は、TeSys過負荷リレー、相互接続ユニット、又はGV2回路ブレーカとともに使用することは不可注文コード49178475品番LC1D258B7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC1D 、 極数:4 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 UL、CSA. 4極接触器、AC制御. 使用カテゴリAC1 補助コンタクト構成、1 N/O、1 N/C LC1D接触器の幅: 45 mm LC1Dシリーズの閉時間: 12 → 22 ms、開時間: 4 → 19 ms これらの接触器は、TeSys過負荷リレー、相互接続ユニット、又はGV2回路ブレーカとともに使用することは不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 設備補修 交換部品

オリジナルの構成がこのLC1Dシリーズの電磁接触器/電磁開閉器を使用しているので半消耗品として運用中。
接点寿命は長いほうだとは感じるが、交換接点が設定されていない/コイルサージ対策部品も含めて高額など予備品在庫を多く確保するには敷居が高い。
この機種で盤内配置が設計されているので、同じ幅寸法・性能の国産機を物色中でもある。ハイコスト:ハイパフォーマンス機といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする