曜日別特売
CDM2XL25-25Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2XL25-25Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180556
CDM2XL25-25Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180556

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25注文コード49180556品番CDM2XL25-25Z
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする