曜日別特売
CM2XC20-125Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180732

 

CM2XC20-125Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180732
CM2XC20-125Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180732

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20注文コード49180732品番CM2XC20-125Z
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする