内容量1個仕様範囲:Tesys D 、 シリーズ:LC2D 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 補助接点の数:2 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:85mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 4極可逆接触器. ねじクランプ接続 1 N/O + 1 N/C補助コンタクト コイル電圧: 230 V ac DINレール取り付け注文コード49184364品番LC2DT20P7