SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
ステンロック ツル長 同一鍵
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49184887
品番
NO.2500-60
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック
キー式
材質
キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)
JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
58.2
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
32.3
呼称
60
材質(ツル)
SUS304