SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
パーフェクトロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49185054
品番
NO.8500-50
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,557
販売価格(税別)
¥
8,688
バスケットに入れる
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック
キー式
材質
SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)
9.5
寸法F(mm)
23.2
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
19
呼称
50