シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
範囲:TeSys K●シリーズ:LC7K●極数:4●コイル電圧:24 V ac●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:4NO●ターミナルタイプ:ケーブル●深さ:57mm
注文コード
49189018
品番
LC7K12004B7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:TeSys K●シリーズ:LC7K●極数:4●コイル電圧:24 V ac●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:4NO●ターミナルタイプ:ケーブル●深さ:57mm