曜日別特売
LC7K1201M7 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ シュナイダーエレクトリック 49189063

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC7Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様範囲:TeSys K●シリーズ:LC7K●極数:3●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:5.5 kW●ターミナルタイプ:ケーブル●深さ:57mm注文コード49189063品番LC7K1201M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様範囲:TeSys K●シリーズ:LC7K●極数:3●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:5.5 kW●ターミナルタイプ:ケーブル●深さ:57mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする