シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
範囲:TeSys K●シリーズ:LP1K●極数:3●コイル電圧:48 V dc●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ケーブル●深さ:57mm
注文コード
49190025
品番
LP1K06013ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:TeSys K●シリーズ:LP1K●極数:3●コイル電圧:48 V dc●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:3 kW●ターミナルタイプ:ケーブル●深さ:57mm