曜日別特売
LP5K0901BW3 シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP5Kシリーズ シュナイダーエレクトリック 49190463

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP5Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49190463品番LP5K0901BW3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LP5K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:90mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スクリュークランプ終端による3極可逆式ミニ接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 V ac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 6 Aと9 Aのスイッチング電流 3極 + 1補助コンタクト 35 mm DINレール / ねじ取り付け ねじクランプ終端 前面計器盤内のLED表示 PLC出力と互換性あり 609-7971コンタクト構成1N/C 609-7965及び609-7987コンタクト構成1N/O 609-7959コンタクト構成1N/O-1N/CRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする